Motion
86165 SCOTCH SMART MAILER 8913-4 6"X9"TAILLE NO 0

3M
86165 SCOTCH SMART MAILER 8913-4 6"X9"SIZE #0

4-Pack boîtes postales à bulles en poly Scotch, 8913-4, 6 po x 9.25 po, taille no 0, 12/4
N° D’ARTICLE MI03172607
N° MFR86165 SCOTCH SMART MAILER 8913-4 6"X9"SIZE #0
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
86165 SCOTCH SMART MAILER 8913-4 6"X9"SIZE #0

4-Pack boîtes postales à bulles en poly Scotch, 8913-4, 6 po x 9.25 po, taille no 0, 12/4
N° D’ARTICLE MI03172607
N° MFR86165 SCOTCH SMART MAILER 8913-4 6"X9"SIZE #0
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6 po
  • Longueur totale
    22.8 cm
  • Largeur totale
    15.2 cm
  • Taille
    #0
  • Poids
    0.151 lb
  • Largeur
    9.25 po

Détails

  • 3M Ancien numéro de stock
    70005266757
  • Quantité de caisses
    12
  • Type de fermeture
    Adhésif autoscellant
  • Couleur
    Transparent
  • Numéro de stock du fabricant
    7010311823
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131861657
  • Quantité minimale de la commande
    12
  • Rembourré
    Rembourré
  • CUP_NON
    00051131861657

Aperçu

Description du fabricant
86165 COURRIER INTELLIGENT SCOTCH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • DURABLE ET FORT
  • L’extérieur est durable, presque impossible à déchirer, déchirer ou perforer. Le coussin à bulles aide à protéger le contenu pendant l’expédition
  • RÉSISTANT À L’HUMIDITÉ
  • L’extérieur et l’intérieur sont résistants à l’humidité pour résister aux éléments ou aux déversements pendant le transport
  • AUTO-ÉTANCHÉITÉ
  • Une fermeture adhésive autoscellante facilite plus que jamais l’emballage de vos articles. La fermeture inviolable garantit que l’envoi restera fermé jusqu’à ce qu’il atteigne son destinataire
  • ÉCRIVABLE
  • Adresses faciles à écrire et prêtes à être affranchies
  • POLYVALENT
  • Idéal pour une utilisation à la maison, au bureau ou dans une petite entreprise. Excellente alternative au carton
  • COMPREND
  • Enveloppe à bulles n° 0 , 6 po x 13.5 po, 4/paquet