Motion
62405 TUBES THERMORÉTRACTABLES À PAROI MINCE FP-301-3/32-BLACK-100 PI 100 PI DE LONGUEUR

3M
62405 HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-3/32-BLACK-100' 100' LENGTH

3M™ Tubulure à paroi mince thermorétractable FP-301-3/32-Black-100 pi, longueur de 100 pi par bobine, 300 pi/caisse
N° D’ARTICLE MI03173293
N° MFR62405 HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-3/32-BLACK-100' 100' LENGTH
Prix1.11 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
62405 HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-3/32-BLACK-100' 100' LENGTH

3M™ Tubulure à paroi mince thermorétractable FP-301-3/32-Black-100 pi, longueur de 100 pi par bobine, 300 pi/caisse
N° D’ARTICLE MI03173293
N° MFR62405 HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-3/32-BLACK-100' 100' LENGTH
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
Prix1.11 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Après le rétrécissement Diamètre intérieur
    0.046 po
  • Avant le diamètre intérieur de la rétrécissement
    3/32 po
  • Dimensions
    3/32 po dia. x 100 pi
  • Longueur  
    100 pi
  • Longueur totale
    100 pi

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour diverses applications industrielles et militaires • Offre une protection contre le rétrécissement et le serrement des fils, des joints de soudure, des bornes et des connexions • Convient pour le revêtement léger du faisceau de fils, le revêtement résistant au feu, le marquage des fils, le regroupement de fils et l’emballage des composants • Fait de polyoléfine flexible • Résiste à des températures de -55 à 135 °C (-67 à 275 °F) • La tubulure ignifuge est conçue pour 600V applications
  • Numéro CUP du fabricant
    10076308624054
  • Matériel
    Polyoléfine
  • Température de fonctionnement maximale
    +135 °C
  • Température de fonctionnement min.
    -55 °C
  • Plage de température de fonctionnement
    -55 à +135 °C
  • Quantité du colis
    3
  • Rétrécissement Ratio  
    2:1
  • CUP_NON
    00076308624057
  • Tension nominale
    600 V

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE THERMORÉTRACTABLE À PAROI MINCE 62405
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour diverses applications industrielles et militaires
  • Offre une protection contre le rétrécissement et le serrement des fils, des joints de soudure, des bornes et des connexions
  • Convient pour le revêtement léger du faisceau de fils, le revêtement résistant au feu, le marquage des fils, l’empaquetage des fils et l’emballage des composants
  • Fabriqué en polyoléfine flexible
  • Résiste à des températures de -55 à 135 °C (-67 à 275 °F)
  • La tubulure ignifuge est conçue pour les applications 600V