Motion
35580 TUBE THERMORÉTRACTABLE À PAROI MINCE FP-301-3/8-BLACK-100 PI : BOBINE DE 100 PI DE LONGUEUR

3M
35580 HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-3/8-BLACK-100': 100' SPOOL LENGTH

3M™ Tubulure à paroi mince thermorétractable FP-301-3/8-Black-100 pi : longueur de bobine de 100 pi, 300 pi/caisse
N° D’ARTICLE MI03173317
N° MFR35580 HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-3/8-BLACK-100': 100' SPOOL LENGTH
Prix1.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
35580 HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-3/8-BLACK-100': 100' SPOOL LENGTH

3M™ Tubulure à paroi mince thermorétractable FP-301-3/8-Black-100 pi : longueur de bobine de 100 pi, 300 pi/caisse
N° D’ARTICLE MI03173317
N° MFR35580 HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-3/8-BLACK-100': 100' SPOOL LENGTH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Après le rétrécissement Diamètre intérieur
    0.187 po
  • Avant le diamètre intérieur de la rétrécissement
    3/8 po
  • Dimensions
    3/8 po dia. x 100 pi
  • Longueur  
    100 pi
  • Longueur totale
    100 pi

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour diverses applications industrielles et militaires • Offre une protection contre le rétrécissement et le serrement des fils, des joints de soudure, des bornes et des connexions • Convient pour le revêtement léger du faisceau de fils, le revêtement résistant au feu, le marquage des fils, le regroupement de fils et l’emballage des composants • Fait de polyoléfine flexible • Résiste à des températures de -55 à 135 °C (-67 à 275 °F) • La tubulure ignifuge est conçue pour 600V applications
  • Numéro CUP du fabricant
    10051135355807
  • Matériel
    Polyoléfine
  • Température de fonctionnement maximale
    +135 °C
  • Température de fonctionnement min.
    -55 °C
  • Plage de température de fonctionnement
    -55 à +135 °C
  • Quantité du colis
    3
  • Rétrécissement Ratio  
    2:1
  • CUP_NON
    10051135355807
  • Tension nominale
    600 V

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE THERMORÉTRACTABLE À PAROI MINCE 35580
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour diverses applications industrielles et militaires
  • Offre une protection contre le rétrécissement et le serrement des fils, des joints de soudure, des bornes et des connexions
  • Convient pour le revêtement léger du faisceau de fils, le revêtement résistant au feu, le marquage des fils, l’empaquetage des fils et l’emballage des composants
  • Fabriqué en polyoléfine flexible
  • Résiste à des températures de -55 à 135 °C (-67 à 275 °F)
  • La tubulure ignifuge est conçue pour les applications 600V