Motion
7000121915 ABRASIFS STANDARD POINT DE MONTAGE UNIFIÉ 877019, 821  W160 X 1/8

3M
7000121915 STANDARD ABRASIVES UNITIZED MOUNTED POINT 877019, 821 W160 X 1/8

2:1 Tubulure thermorétrécissable - 0.1200 po diam. tige, oxyde d'aluminium
N° D’ARTICLE MI03173387
N° MFR7000121915 STANDARD ABRASIVES UNITIZED MOUNTED POINT 877019, 821 W160 X 1/8
Prix6.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000121915 STANDARD ABRASIVES UNITIZED MOUNTED POINT 877019, 821 W160 X 1/8

2:1 Tubulure thermorétrécissable - 0.1200 po diam. tige, oxyde d'aluminium
N° D’ARTICLE MI03173387
N° MFR7000121915 STANDARD ABRASIVES UNITIZED MOUNTED POINT 877019, 821 W160 X 1/8
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
Prix6.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1/4 po
  • Longueur
    6 po
  • Diamètre de la tige
    0.1200 po
  • Poids
    0.024 lb

Détails

  • Grade
    Moyen
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115332746
  • Matériel
    Polyoléfine
  • Rpm max.
    81300 tr/min
  • Quantité du colis
    6
  • Code de forme de point
    W160
  • CUP_NON
    00051115332746

Aperçu

Description du fabricant
7000121915 ABRASIFS STANDARD UNIS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif compact ébarbe légèrement et finit la pièce sans changer la géométrie de la pièce
  • La pointe montée est solidement fixée à un axe métallique pour une utilisation sécuritaire avec les meuleuses à matrice
  • La construction non tissée résiste à la charge pendant l’utilisation
  • La méthode de production unie comprime la toile abrasive pour une densité et une durabilité accrues
  • Résiste aux bavures pour des surfaces plus propres et moins de préparation
  • Le matériau d’habillage expose les grains frais tout au long du cycle de vie
  • Le grain de carbure de silicium, identifié par le dernier chiffre du numéro de produit, produit des finitions plus fines et plus brillantes que l’oxyde d’aluminium, identifié par le dernier chiffre impair du numéro de produit
  • Code couleur pour une identification rapide et facile : CRS gris foncé, bleu MED, gris clair FIN