Motion
COURROIE RC DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE POUR ABRASIFS STANDARD 7000121948  888056, 3/4 PO X

3M
7000121948 STANDARD ABRASIVES SURFACE CONDITIONING RC BELT 888056, 3/4 IN X

Courroie RC de conditionnement de surface pour abrasifs standard 888056, 3/4 po x 18 po CRS, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI03173388
N° MFR7000121948 STANDARD ABRASIVES SURFACE CONDITIONING RC BELT 888056, 3/4 IN X
Prix17.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000121948 STANDARD ABRASIVES SURFACE CONDITIONING RC BELT 888056, 3/4 IN X

Courroie RC de conditionnement de surface pour abrasifs standard 888056, 3/4 po x 18 po CRS, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI03173388
N° MFR7000121948 STANDARD ABRASIVES SURFACE CONDITIONING RC BELT 888056, 3/4 IN X
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
Prix17.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    18 po
  • Largeur totale
    0.75 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Brun
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115333460
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    00051115333460

Aperçu

Description du fabricant
SURFACE ABRASIVE STANDARD 7000121948
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Durabilité et flexibilité des bords élevés
  • Excellent point de départ pour la finition de l’acier inoxydable avec une finition no 4
  • Conçu pour le mélange, l’élimination du revêtement, la finition et l’ébarbage léger
  • L’oxyde d’aluminium sur le matériau RC offre un bon taux de coupe initial et prolongé
  • Meilleur matériau pour une utilisation générale et une utilisation moyenne de la pression
  • Plus efficace sur les surfaces planes