Motion
POCHOIR AU JET DE SABLE 7000123436 3M SANS ÉPISSURE COUPÉE À LA MAIN 507, VERT, 12 1/4

3M
7000123436 3M SANDBLAST STENCIL HAND-CUT SPLICE FREE 507, GREEN, 12 1/4

Pochoir au jet de sable 3M™ Sans épissure coupée à la main 507, vert, 12 1/4 po x 10 vg, 45 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI03173439
N° MFR7000123436 3M SANDBLAST STENCIL HAND-CUT SPLICE FREE 507, GREEN, 12 1/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000123436 3M SANDBLAST STENCIL HAND-CUT SPLICE FREE 507, GREEN, 12 1/4

Pochoir au jet de sable 3M™ Sans épissure coupée à la main 507, vert, 12 1/4 po x 10 vg, 45 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI03173439
N° MFR7000123436 3M SANDBLAST STENCIL HAND-CUT SPLICE FREE 507, GREEN, 12 1/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    4 pi

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200846052
  • Plage de température de fonctionnement
    -55 à +135 °C
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    00021200846052

Aperçu

Description du fabricant
7000123436 3M POCHOIR SANDBLAST
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Excellent pour les opérations de découpe à la main et de découpe
  • La construction « coupe en beurre » est conçue pour une coupe facile avec des lignes de coupe nettes et visibles
  • Excellente résistance au sablage – résiste au sablage intensif pour créer des images plus nettes et plus profondes
  • L’endos en caoutchouc avancé est formulé pour prévenir l’étirement et la distorsion de la conception
  • L’adhésif en caoutchouc polyvalent est excellent pour une variété de surfaces tout en s’enlevant proprement
  • La doublure en polyéthylène vert ajoute une stabilité dimensionnelle pour la découpe
  • Utilisé dans une variété de méthodes d’application, y compris les méthodes coupées à la main, découpées à l’emporte-pièce, à plat et alimentées par friction