Motion
7000121922 ABRASIFS STANDARD POINT DE MONTAGE UNIFIÉ 877038, 631  B90 X 1/8

3M
7000121922 STANDARD ABRASIVES UNITIZED MOUNTED POINT 877038, 631 B90 X 1/8

Abrasifs standard, point de montage unifié 877038, 631 B90 x 1/8 po, 5 par intérieur 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI03173471
N° MFR7000121922 STANDARD ABRASIVES UNITIZED MOUNTED POINT 877038, 631 B90 X 1/8
Prix11.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000121922 STANDARD ABRASIVES UNITIZED MOUNTED POINT 877038, 631 B90 X 1/8

Abrasifs standard, point de montage unifié 877038, 631 B90 x 1/8 po, 5 par intérieur 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI03173471
N° MFR7000121922 STANDARD ABRASIVES UNITIZED MOUNTED POINT 877038, 631 B90 X 1/8
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
Prix11.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    4 pi
  • Poids
    0.027 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051115332814
  • Matériel
    Polyoléfine
  • Quantité du colis
    12
  • CUP_NON
    00051115332814

Aperçu

Description du fabricant
7000121922 ABRASIFS STANDARD UNIS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif compact ébarbe légèrement et finit la pièce sans changer la géométrie de la pièce
  • La pointe montée est solidement fixée à un axe métallique pour une utilisation sécuritaire avec les meuleuses à matrice
  • La construction non tissée résiste à la charge pendant l’utilisation
  • La méthode de production unie comprime la toile abrasive pour une densité et une durabilité accrues
  • Résiste aux bavures pour des surfaces plus propres et moins de préparation
  • Le matériau d’habillage expose les grains frais tout au long du cycle de vie
  • Le grain de carbure de silicium, identifié par le dernier chiffre du numéro de produit, produit des finitions plus fines et plus brillantes que l’oxyde d’aluminium, identifié par le dernier chiffre impair du numéro de produit
  • Code couleur pour une identification rapide et facile : CRS gris foncé, bleu MED, gris clair FIN