Motion
38234 GAINE DE CÂBLE THERMORÉTRACTABLE À PAROI ÉPAISSE ITCSF-2000-BK-48A-MSHA NOIR 4'

3M
38234 HEAT SHRINK THICKWALL CABLE SLEEVE ITCSF-2000-BK-48A-MSHA BLACK 4'

3M™ Manchon de câble thermorétractable à paroi épaisse ITCSF-2000-BK-48A-MSHA, noir, 250 à 750 kcmil, 48 po, noir, 10 pièces/caisse
N° D’ARTICLE MI03173601
N° MFR38234 HEAT SHRINK THICKWALL CABLE SLEEVE ITCSF-2000-BK-48A-MSHA BLACK 4'
Prix155.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
38234 HEAT SHRINK THICKWALL CABLE SLEEVE ITCSF-2000-BK-48A-MSHA BLACK 4'

3M™ Manchon de câble thermorétractable à paroi épaisse ITCSF-2000-BK-48A-MSHA, noir, 250 à 750 kcmil, 48 po, noir, 10 pièces/caisse
N° D’ARTICLE MI03173601
N° MFR38234 HEAT SHRINK THICKWALL CABLE SLEEVE ITCSF-2000-BK-48A-MSHA BLACK 4'
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
Prix155.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Après le rétrécissement Diamètre intérieur
    0.2 po
  • Avant le diamètre intérieur de la rétrécissement
    0.8 po
  • Dimensions
    0.8 po dia. x 4 pi
  • Longueur  
    4 pi
  • Longueur totale
    48 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Offre une meilleure protection mécanique • Offre une isolation électrique à ajustement rétractable • Convient aux épissures, connexions et terminaisons électriques isolantes • Fabriqué en polyoléfine réticulée noire • Résiste à des températures de -55 à 110 °C (-67 à 230 °F) • Retardateur de flamme
  • Numéro CUP du fabricant
    00051135382349
  • Matériel
    Polyoléfine
  • Température de fonctionnement maximale
    +230 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -67 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -67 à +230 °F
  • Rétrécissement Ratio  
    3:1
  • CUP_NON
    00051135382349
  • Tension nominale
    1000 V

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON DE CÂBLE À PAROI ÉPAISSE THERMORÉTRACTABLE 38234
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre une meilleure protection mécanique
  • Offre une isolation électrique rétractable
  • Convient aux épissures, connexions et terminaisons électriques isolantes
  • Fabriqué en polyoléfine réticulée noire
  • Résiste à des températures de -55 à 110 °C (-67 à 230 °F)
  • Résistant à la flamme