Motion
21017 DISQUES DE REVÊTEMENT DE PLANCHER GRAIN 80  5"X1/4"

3M
21017 FLOOR SURFACING DISCS 80 GRIT 5"X1/4"

Tampon de plancher - matériau abrasif en résine , 5 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI03175328
N° MFR21017 FLOOR SURFACING DISCS 80 GRIT 5"X1/4"
Prix0.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
21017 FLOOR SURFACING DISCS 80 GRIT 5"X1/4"

Tampon de plancher - matériau abrasif en résine , 5 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI03175328
N° MFR21017 FLOOR SURFACING DISCS 80 GRIT 5"X1/4"
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
Prix0.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1/4 po
  • Diamètre total
    5 po
  • Poids
    0.022 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Résinite rompue
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Numéro de stock du fabricant
    60654127087
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144210176
  • CUP_NON
    00051144210176

Aperçu

Description du fabricant
21017 DISQUES DE SURFACE DE PLANCHER
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Produits de la division Amérique du Nord : présentoirs de détail, présentoirs pour les magasins, promotions de produits multiples, offres saisonnières ou en prime, etc.
  • Produits CHIM : présentoirs de détail, présentoirs pour magasins, promotions de produits multiples, offres saisonnières ou en prime, etc.
  • Division de la construction et de la rénovation : présentoirs de détail, présentoirs pour les magasins, promotions de produits multiples, offres saisonnières ou en prime, etc.
  • Il s’agit d’un produit spécifique au compte en vrac/semi-fini/plateau/bande à pinces/présentoir de PDV