Motion
7010360670

3M
7010360670

Courroie de ponçage et de finition enduite - grain 60 , matériau en oxyde d’aluminium céramique, matériau de support en tissu, longueur de courroie 24.0000 po, largeur de courroie 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI03175464
N° MFR7010360670
Prix17.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010360670

Courroie de ponçage et de finition enduite - grain 60 , matériau en oxyde d’aluminium céramique, matériau de support en tissu, longueur de courroie 24.0000 po, largeur de courroie 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI03175464
N° MFR7010360670
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
Prix17.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Longueur de la courroie
    24 po
  • Largeur de la courroie
    3 po
  • Longueur totale
    24 po
  • Largeur totale
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de grain
    60
  • Numéro de stock du fabricant
    60420006607
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144814374
  • Quantité du colis
    50
  • Types de produits
    Ceinture en tissu
  • CUP_NON
    00051144814374

Aperçu

Description du fabricant
81437 CEINTURE EN TISSU 777F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange de grains d’oxyde d’aluminium céramique coupe plus rapidement et dure plus longtemps que l’oxyde d’aluminium traditionnel
  • Produit plus de pièces par courroie que les courroies traditionnelles en oxyde d’aluminium, ce qui nécessite moins de changements de courroie
  • L’endos en polyester épais prend en charge les applications à haute pression et peut être utilisé humide ou sec
  • Contient un agent de meulage pour réduire la chaleur et augmenter la performance lors du meulage de l’acier inoxydable
  • La liaison en résine durable résiste à la détérioration thermique, ce qui prolonge la durée de vie de la courroie