Motion
7010308402

3M
7010308402

Disque en tissu - 30 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, grain 80 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI03175947
N° MFR7010308402
Prix101.21 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010308402

Disque en tissu - 30 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, grain 80 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI03175947
N° MFR7010308402

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix101.21 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Disque Diamètre  
    30 po
  • Diamètre total
    30 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ébavurage, finition, meulage, ponçage, préparation de surface
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Tissu
  • Type de revêtement
    Manteau fermé
  • Couleur
    Brun
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro de stock du fabricant
    60440203028
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144976683
  • Application du matériel
    Aluminium, acier au carbone, métal souple, bois
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    00051144976683

Aperçu

Description du fabricant
97668 DISQUE TISSU PSA 348D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos adhésif sensible à la pression adhère facilement à un tampon d’appoint ou à une plaque d’acier et permet un retrait propre et rapide pour un remplacement rapide
  • L’endos en tissu durable de poids X permet des applications agressives sans déchirure ni usure des bords
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium coupe rapidement, a une longue durée de vie et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • La liaison en résine protège le disque contre les dommages causés par la chaleur, prolongeant ainsi sa durée de vie
  • Le disque peut être utilisé pour les applications humides et sèches