Motion
FOURCHE SCOTCHLOK 01178 VINYLE ISOLANT JOINT BOUT À BOUT MVU18-10FK  22-18 AWG

3M
01178 SCOTCHLOK FORK VINYL INSUL BUTTED SEAM MVU18-10FK 22-18 AWG

Fourche Scotchlok™3M™ , joint bout à bout isolé en vinyle MVU18-10FK, 22-18 AWG, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI03176118
N° MFR01178 SCOTCHLOK FORK VINYL INSUL BUTTED SEAM MVU18-10FK 22-18 AWG
Prix0.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
01178 SCOTCHLOK FORK VINYL INSUL BUTTED SEAM MVU18-10FK 22-18 AWG

Fourche Scotchlok™3M™ , joint bout à bout isolé en vinyle MVU18-10FK, 22-18 AWG, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI03176118
N° MFR01178 SCOTCHLOK FORK VINYL INSUL BUTTED SEAM MVU18-10FK 22-18 AWG
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
Prix0.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    0.9 po
  • Largeur totale
    0.34 po
  • Taille du goujon
    #10
  • Épaisseur du terminal
    0.03 po

Détails

  • Orientation de la connexion
    Droit
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Cuivre
  • Placage de contact
    Boîte
  • Couleur de l’isolant
    Rouge
  • Matériau d’isolation
    Vinyle
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007011781
  • Jauge de fil maximale
    18 AWG
  • Quantité minimale de la commande
    1000
  • Jauge de fil minimale
    22 AWG
  • Forme du terminal
    Fourche standard
  • CUP_NON
    00054007011781
  • Gamme de calibres de fil
    22 à 18 AWG

Aperçu

Description du fabricant
ISOLANT EN VINYLE À FOURCHE SCOTCHLOK 01178
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril en vinyle rouge isolé avec coutures bout à bout assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Manchon en polychlorure de vinyle conçu pour un entonnoir pour faciliter l’insertion des fils
  • Conception à languette plus large pour une utilisation sur les montants autonomes
  • Taille de goujon n° 10
  • Convient aux fils de calibre 22 à 18 AWG
  • La construction en cuivre électrolytique offre une bonne conductivité
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 1000/caisse