Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’orifice3/8 po
- Hauteur totale103 mm
- Longueur totale154 mm
- Largeur totale81 mm
- Taille du port3/8 NPT
- Poids4.39 lb
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Matériau du corpsLaiton
- Type de liquide compatibleAir, eau
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv1.4 Cv
- Pression de fonctionnement maximale+125 psi
- Pression de fonctionnement minimale10 psi
- Nombre de solénoïdes1
- Plage de pression de fonctionnement+10 à +125 (air, gaz inerte, liquide) psi
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +150 °F
- Sexe portuaireFemme
- Matériau du jointNitrile
- Isolation de bobine de solénoïdeCatégorie F
- Consommation d'énergie du solénoïde11.6 W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesCE, CSA
- Fonctionnalité de la vanne4-Way, 2-Position, normalement ouvert