Motion
FOURCHE VERROUILLABLE 01361 SCOTCHLOK VINYLE ISOLANT JOINT BOUT À BOUT MVU18-8FLK CLOUS SZ 8

3M
01361 SCOTCHLOK LOCKING FORK VINYL INSUL BUTTED SEAM MVU18-8FLK STUD SZ 8

Fourche verrouillable Scotchlok™ 3M™ , joint bout à bout isolé en vinyle MVU18-8FLK, taille de goujon 8, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI03176389
N° MFR01361 SCOTCHLOK LOCKING FORK VINYL INSUL BUTTED SEAM MVU18-8FLK STUD SZ 8
Prix0.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
01361 SCOTCHLOK LOCKING FORK VINYL INSUL BUTTED SEAM MVU18-8FLK STUD SZ 8

Fourche verrouillable Scotchlok™ 3M™ , joint bout à bout isolé en vinyle MVU18-8FLK, taille de goujon 8, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI03176389
N° MFR01361 SCOTCHLOK LOCKING FORK VINYL INSUL BUTTED SEAM MVU18-8FLK STUD SZ 8
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
Prix0.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    0.88 po
  • Largeur totale
    0.3 po
  • Taille du goujon
    #8
  • Épaisseur du terminal
    0.03 po
  • Poids
    0.002 lb

Détails

  • Orientation de la connexion
    Droit
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Cuivre
  • Placage de contact
    Boîte
  • Couleur de l’isolant
    Rouge
  • Matériau d’isolation
    Vinyle
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007013617
  • Jauge de fil maximale
    18 AWG
  • Quantité minimale de la commande
    1000
  • Jauge de fil minimale
    22 AWG
  • Forme du terminal
    Fourche verrouillable
  • CUP_NON
    00054007013617
  • Gamme de calibres de fil
    22 à 18 AWG

Aperçu

Description du fabricant
01361 ISOLANT VINYLIQUE À FOURCHE VERROUILLABLE SCOTCHLOK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril en vinyle rouge isolé avec coutures bout à bout assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Manchon en polychlorure de vinyle conçu pour un entonnoir pour faciliter l’insertion des fils
  • La languette à ressort s’ajuste fermement autour du montant
  • Taille de goujon n° 8
  • Convient aux fils de calibre 22 à 18 AWG
  • La construction en cuivre électrolytique offre une bonne conductivité
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 1000/caisse