Motion
01934 SCOTCHLOK LANGUETTE ANNULAIRE NYLON ISOLANT POIGNÉE MNG10-6RK GOUJON SZ 6

3M
01934 SCOTCHLOK RING TONGUE NYLON INSUL INSULATION GRIP MNG10-6RK STUD SZ 6

Languette anneau 3M™ Scotchlok™ isolée en nylon avec poignée isolante MNG10-6RK, taille de goujon 6, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI03176557
N° MFR01934 SCOTCHLOK RING TONGUE NYLON INSUL INSULATION GRIP MNG10-6RK STUD SZ 6
Prix1.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
01934 SCOTCHLOK RING TONGUE NYLON INSUL INSULATION GRIP MNG10-6RK STUD SZ 6

Languette anneau 3M™ Scotchlok™ isolée en nylon avec poignée isolante MNG10-6RK, taille de goujon 6, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI03176557
N° MFR01934 SCOTCHLOK RING TONGUE NYLON INSUL INSULATION GRIP MNG10-6RK STUD SZ 6
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
Prix1.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1.03 po
  • Taille du goujon
    #6
  • Épaisseur du terminal
    0.04 po

Détails

  • Orientation de la connexion
    Droit
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Cuivre
  • Placage de contact
    Boîte
  • Couleur de l’isolant
    Jaune
  • Matériau d’isolation
    Nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007019343
  • Jauge de fil maximale
    10 AWG
  • Jauge de fil minimale
    12 AWG
  • CUP_NON
    00054007019343
  • Gamme de calibres de fil
    12 à 10 AWG

Aperçu

Description du fabricant
01934 ISOLANT EN NYLON AVEC LANGUETTE À ANNEAU SCOTCHLOK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril en nylon jaune isolé avec coutures à butte assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Le manchon en laiton sans couture conçu en entonnoir permet l’insertion facile des fils
  • La languette annulaire de style standard s’ajuste autour du montant
  • Taille de goujon n° 6
  • Convient aux fils de calibre 12 à 10 AWG
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain pour une résistance à la corrosion
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 500/caisse