Motion
FOURCHE SCOTCHLOK 01973 , JOINT BRASÉ NON ISOLANT M10-8FK  12-10 AWG

3M
01973 SCOTCHLOK FORK NON-INSUL BRAZED SEAM M10-8FK 12-10 AWG

Fourchette Scotchlok™3M™ , joint brasé non isolé M10-8FK, 12-10 AWG, conception à languette plus large pour utilisation sur les goujons autoportants, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI03176573
N° MFR01973 SCOTCHLOK FORK NON-INSUL BRAZED SEAM M10-8FK 12-10 AWG
Prix0.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
01973 SCOTCHLOK FORK NON-INSUL BRAZED SEAM M10-8FK 12-10 AWG

Fourchette Scotchlok™3M™ , joint brasé non isolé M10-8FK, 12-10 AWG, conception à languette plus large pour utilisation sur les goujons autoportants, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI03176573
N° MFR01973 SCOTCHLOK FORK NON-INSUL BRAZED SEAM M10-8FK 12-10 AWG
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
Prix0.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du goujon
    #8
  • Épaisseur du terminal
    0.04 po
  • Poids
    0.003 lb

Détails

  • Orientation de la connexion
    Droit
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Cuivre
  • Placage de contact
    Boîte
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007019732
  • Jauge de fil maximale
    10 AWG
  • Quantité minimale de la commande
    500
  • Jauge de fil minimale
    12 AWG
  • Forme du terminal
    Fourche standard
  • CUP_NON
    00054007019732
  • Gamme de calibres de fil
    12 à 10 AWG

Aperçu

Description du fabricant
FOURCHE SCOTCHLOK 01973 NON ISOLANTE BRASÉE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.