Motion
02273 ADAPTATEUR SCOTCHLOK NON ISOLÉ DOUBLE MÂLE-FEMELLE MA250DMMFK

3M
02273 SCOTCHLOK ADAPTER NON-INSULATED DOUBLE MALE-FEMALE MA250DMMFK

Adaptateur 3M™ Scotchlok™), mâle-femelle double non isolé, MA250DMMFK, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI03176692
N° MFR02273 SCOTCHLOK ADAPTER NON-INSULATED DOUBLE MALE-FEMALE MA250DMMFK
Prix0.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
02273 SCOTCHLOK ADAPTER NON-INSULATED DOUBLE MALE-FEMALE MA250DMMFK

Adaptateur 3M™ Scotchlok™), mâle-femelle double non isolé, MA250DMMFK, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI03176692
N° MFR02273 SCOTCHLOK ADAPTER NON-INSULATED DOUBLE MALE-FEMALE MA250DMMFK
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
Prix0.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du baril
    0.76 po
  • Tension nominale maximale
    600 V
  • Longueur totale
    0.76 po
  • Taille de la languette
    0.032 po x 0.250 po

Détails

  • Matériau de connexion
    Laiton
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Couleur de l’isolant
    Dénudé
  • Matériau d’isolation
    Aucun
  • Type d’isolation
    Dénudé
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007022732
  • Température maximale
    482 °F
  • Quantité minimale de la commande
    500
  • Types de produits
    Connecteur
  • Type de joint
    Butteté
  • Normes respectées
    Homologué UL, certifié CSA, conforme à RoHS
  • CUP_NON
    00054007022732

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SCOTCHLOK 02273 NON ISOLÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Interconnecte deux connecteurs déjà fixés aux fils
  • Comprend un barillet non isolé à coutures bout à bout
  • Parfait pour diverses applications de taraudage et d’épissure de fils
  • Se marie avec une languette femelle et mâle de 0.25-in po de large
  • Fabriqué en laiton durable pour une bonne conductivité et étamé pour une résistance à la corrosion
  • Résiste à une température maximale de 250 °C ( 482 °F)
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 500/caisse