Motion
06297 BASE DE MONTAGE D'ATTACHE DE CÂBLE ADHÉSIF À 4-WAY CTB1X1BKA-C NOIR 1 PO X1 PO 100/BG

3M
06297 CABLE TIE MOUNTING BASE 4-WAY ADHESIVE CTB1X1BKA-C BLACK 1"X1" 100/BG

3M™ Base de montage d’attache-câble CTB1X1BKA-C Noir, montage adhésif à 4 voies, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI03176778
N° MFR06297 CABLE TIE MOUNTING BASE 4-WAY ADHESIVE CTB1X1BKA-C BLACK 1"X1" 100/BG
Prix0.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
06297 CABLE TIE MOUNTING BASE 4-WAY ADHESIVE CTB1X1BKA-C BLACK 1"X1" 100/BG

3M™ Base de montage d’attache-câble CTB1X1BKA-C Noir, montage adhésif à 4 voies, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI03176778
N° MFR06297 CABLE TIE MOUNTING BASE 4-WAY ADHESIVE CTB1X1BKA-C BLACK 1"X1" 100/BG
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
Prix0.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    1 x 1 x 0.21 po
  • Hauteur
    0.21 po
  • Longueur
    1 po
  • Largeur maximale de l’attache
    5 mm
  • Longueur totale
    1 po
  • Largeur totale
    1 po
  • Poids
    0.003 lb
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Numéro de stock du fabricant
    7000133488
  • Numéro CUP du fabricant
    10054007062971
  • Matériel
    Nylon
  • Quantité minimale de la commande
    500
  • Style de montage
    Montage adhésif
  • Style d’entrée à nouer
    Quatre voies
  • CUP_NON
    10054007062971

Aperçu

Description du fabricant
06297 BASE DE MONTAGE D'ATTACHE DE CÂBLE À 4-WAY
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Gardez vos faisceaux de fils ou de câbles organisés dans des espaces étroits
  • Idéal pour une utilisation avec des attaches de câble miniatures, intermédiaires et standard
  • Quantité de sacs de 100
  • Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE