Motion
08903 GAINE DE CÂBLE THERMORÉTRACTABLE À PAROI EN VY 1 KV ITCSN-0800-48-BOX  8-1/0 AWG

3M
08903 HEAT SHRINK HVY-WALL CABLE SLEEVE 1 KV ITCSN-0800-48-BOX 8-1/0 AWG

3M™ Manchon de câble mural lourd thermorétractable ITCSN-0800, 8-1/0 AWG, D.I. étendu/récupéré 0.80/0.20 po, 48 po de longueur, 5/caisse
N° D’ARTICLE MI03176915
N° MFR08903 HEAT SHRINK HVY-WALL CABLE SLEEVE 1 KV ITCSN-0800-48-BOX 8-1/0 AWG
Prix82.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
08903 HEAT SHRINK HVY-WALL CABLE SLEEVE 1 KV ITCSN-0800-48-BOX 8-1/0 AWG

3M™ Manchon de câble mural lourd thermorétractable ITCSN-0800, 8-1/0 AWG, D.I. étendu/récupéré 0.80/0.20 po, 48 po de longueur, 5/caisse
N° D’ARTICLE MI03176915
N° MFR08903 HEAT SHRINK HVY-WALL CABLE SLEEVE 1 KV ITCSN-0800-48-BOX 8-1/0 AWG
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
Prix82.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Après le rétrécissement Diamètre intérieur
    0.2 po
  • Avant le diamètre intérieur de la rétrécissement
    0.8 po
  • Dimensions
    0.8 dia. x 48
  • Longueur  
    48 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007089032
  • Matériel
    Polyoléfine
  • Température de fonctionnement maximale
    +230 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -67 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -67 à +230 °F
  • Rétrécissement Ratio  
    3:1
  • CUP_NON
    00054007089032
  • Tension nominale
    1000 V

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON DE CÂBLE À PAROI EN VY THERMORÉTRACTABLE 08903
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.