Motion
09429 ROULEAU DE RECHARGE DE RUBAN MARQUEUR DE FIL SCOTCHCODE SDR-RD

3M
09429 SCOTCHCODE WIRE MARKER TAPE REFILL ROLL SDR-RD

3M™ Rouleau de recharge de ruban pour marqueurs de fils ScotchCode , SDR-RD, rouge, 50 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI03177028
N° MFR09429 SCOTCHCODE WIRE MARKER TAPE REFILL ROLL SDR-RD
Prix10.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
09429 SCOTCHCODE WIRE MARKER TAPE REFILL ROLL SDR-RD

3M™ Rouleau de recharge de ruban pour marqueurs de fils ScotchCode , SDR-RD, rouge, 50 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI03177028
N° MFR09429 SCOTCHCODE WIRE MARKER TAPE REFILL ROLL SDR-RD
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
Prix10.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Convient au diamètre du fil
    6/0 à 24 AWG

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Type d’étiquetage
    Préimprimé
  • Numéro de stock du fabricant
    80610733844
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007094296
  • Matériel
    Pellicule de polyester
  • Nombre d’étiquettes
    0
  • Gamme de produits
    ScotchCode STR
  • Plage de température
    -40 à 250 °F
  • CUP_NON
    00054007094296

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN MARQUEUR DE FIL SCOTCHCODE 09429
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Adhésif acrylique à haute adhérence qui résiste aux solvants, à l’huile et à l’eau et adhère fermement aux surfaces d’isolation
  • Disponible en dix couleurs NEMA, chiffres individuels et chiffres consécutifs, lettres et symboles
  • Peut être utilisé pour des applications avec des températures de fonctionnement comprises entre -40°F (-40°C) et 250°F (121°C)