Motion
09486 ISOLANT EN SILICONE THERMORÉTRACTABLE 8445-2.5 RUBAN MÉTALLIQUE UNISHIELD

3M
09486 COLD SHRINK SILICONE INSULATOR 8445-2.5 TAPE WIRE UNISHIELD

3M™ Isolant en silicone thermorétractable 8445-2.5, Ruban, Fil, Unishield, 0 - 600V, Standard, 12/caisse
N° D’ARTICLE MI03177037
N° MFR09486 COLD SHRINK SILICONE INSULATOR 8445-2.5 TAPE WIRE UNISHIELD
Prix40.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
09486 COLD SHRINK SILICONE INSULATOR 8445-2.5 TAPE WIRE UNISHIELD

3M™ Isolant en silicone thermorétractable 8445-2.5, Ruban, Fil, Unishield, 0 - 600V, Standard, 12/caisse
N° D’ARTICLE MI03177037
N° MFR09486 COLD SHRINK SILICONE INSULATOR 8445-2.5 TAPE WIRE UNISHIELD
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
Prix40.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Après le rétrécissement Diamètre intérieur
    0.35 po
  • Avant le diamètre intérieur de la rétrécissement
    0.72 po
  • Dimensions
    0.84 x 1.7 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre intérieur après rétrécissement
    0.350 po
  • Diamètre intérieur avant le retrait
    0.720 po
  • Longueur
    2-1/2 po
  • Tension nominale maximale
    1000 V
  • Longueur du tube rétractable
    2-1/2 po

Détails

  • Doublure adhésive
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Retardateur de flamme
    Non
  • Matériel
    Caoutchouc de silicone
  • Température de fonctionnement maximale
    +500 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -66 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -66 à 500 °F
  • Quantité du colis
    12
  • Rapport de réduction
    Non évalué
  • Matériau du tube rétractable
    Caoutchouc EPDM
  • Type de matériau de tube rétractable
    Flexible
  • Type de tube rétractable
    Tubulure thermorétrécissable
  • Type de paroi de tube rétractable
    Mur moyen
  • Normes respectées
    ANSI C119.1
  • Tension nominale
    1 kV

Aperçu

Description du fabricant
ISOLANT EN SILICONE THERMORÉTRACTABLE 09486
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Flexible
  • Ne nécessite aucun outil ni chaleur
  • Joint étanche à l’humidité
  • Résistant aux rayons UV
  • Convient aux applications enfouies directement