Motion
TRESSE DE MISE À LA TERRE ÉLECTRIQUE 11602 SCOTCH 25 1/2"X15' (13 MM X 4 6 M)

3M
11602 SCOTCH ELECTRICAL GROUNDING BRAID 25 1/2"X15' (13 MM X 4 6 M)

TRESSE DE MISE À LA TERRE 25 1/2 X15 PI
N° D’ARTICLE MI03177115
N° MFR11602 SCOTCH ELECTRICAL GROUNDING BRAID 25 1/2"X15' (13 MM X 4 6 M)
Prix353.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
11602 SCOTCH ELECTRICAL GROUNDING BRAID 25 1/2"X15' (13 MM X 4 6 M)

TRESSE DE MISE À LA TERRE 25 1/2 X15 PI
N° D’ARTICLE MI03177115
N° MFR11602 SCOTCH ELECTRICAL GROUNDING BRAID 25 1/2"X15' (13 MM X 4 6 M)

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix353.65 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Température de fonctionnement maximale
    +130 °C
  • Température de fonctionnement min.
    0 °C
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +130 °C

Aperçu

Description du fabricant
TRESSE DE MISE À LA TERRE ÉLECTRIQUE 11602 SCOTCH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • 240 brins de calibre 30 AWG est l'équivalent approximatif du fil de calibre 6 AWG
  • Idéal pour la mise à la terre du câble d’alimentation et des accessoires de câble
  • Soudable et compatible avec les huiles pour câbles, les solvants courants, les adhésifs et la résistance à la corrosionet
  • Fait de cuivre
  • Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE