Motion
12313 SCOTCHLOK FEMELLE QUICKSLIDE DISQUE T-TAP INSUL AUTOSTRIP 951K  22-18AWG

3M
12313 SCOTCHLOK FEMALE QUICKSLIDE DISC T-TAP INSUL SELFSTRIP 951K 22-18AWG

Déconnecteur femelle QuickSlide Scotchlok™3M™ , nylon isolé autodénudant T-Tap 951K, 22-18 AWG, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI03177184
N° MFR12313 SCOTCHLOK FEMALE QUICKSLIDE DISC T-TAP INSUL SELFSTRIP 951K 22-18AWG
Prix0.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
12313 SCOTCHLOK FEMALE QUICKSLIDE DISC T-TAP INSUL SELFSTRIP 951K 22-18AWG

Déconnecteur femelle QuickSlide Scotchlok™3M™ , nylon isolé autodénudant T-Tap 951K, 22-18 AWG, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI03177184
N° MFR12313 SCOTCHLOK FEMALE QUICKSLIDE DISC T-TAP INSUL SELFSTRIP 951K 22-18AWG
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
Prix0.24 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Retardateur de flamme
  • Couleur
    Rouge
  • Conducteurs compatibles
    Cuivre
  • Configuration du connecteur
    Appuyez sur
  • Matériel de contact
    Laiton
  • Placage de contact
    Boîte
  • Couleur de l’isolant
    Rouge
  • Matériau d’isolation
    Nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007123132
  • Température de fonctionnement maximale
    +105 °C
  • Jauge de fil maximale
    18 AWG
  • Quantité minimale de la commande
    1000
  • Jauge de fil minimale
    22 AWG
  • Nombre de connexions de prise
    1
  • Nombre de connexions à travers
    1
  • Types de produits
    Connecteur
  • Tapez sur Type de connexion
    Sertissage du déplacement de l’isolant
  • CUP_NON
    00054007123132
  • Tension nominale
    600 V
  • Gamme de calibres de fil
    22 à 18 AWG

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE À GLISSEMENT RAPIDE SCOTCHLOK FEMELLE 12313
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le connecteur isolé en nylon se raccorde électriquement à un fil en milieu de portée sans couper