Motion
12477 SCOTCHLOK CUIVRE 1 COSSE TROU 30022 -35 KV 2 AWG BRUN

3M
12477 SCOTCHLOK COPPER 1 HOLE LUG 30022 -35 KV 2 AWG BROWN

3M™ cosse un trou en cuivre Scotchlok™ 30022, jusqu'à 35 kV, 2 AWG, taille de goujon 1/4 (6), brun, 25/caisse
N° D’ARTICLE MI03177193
N° MFR12477 SCOTCHLOK COPPER 1 HOLE LUG 30022 -35 KV 2 AWG BROWN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
12477 SCOTCHLOK COPPER 1 HOLE LUG 30022 -35 KV 2 AWG BROWN

3M™ cosse un trou en cuivre Scotchlok™ 30022, jusqu'à 35 kV, 2 AWG, taille de goujon 1/4 (6), brun, 25/caisse
N° D’ARTICLE MI03177193
N° MFR12477 SCOTCHLOK COPPER 1 HOLE LUG 30022 -35 KV 2 AWG BROWN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du baril
    Standard
  • Taille du câble
    2 AWG
  • Longueur
    1.97 po
  • Longueur totale
    1.97 po
  • Taille du goujon
    1/4 po
  • Poids
    0.039 lb
  • Largeur
    0.63 po

Détails

  • Couleur
    Brun
  • Code couleur
    Brun
  • Orientation de la connexion
    Droit
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Type de connecteur
    Baril droit
  • Matériel de contact
    Cuivre
  • Placage de contact
    Boîte
  • Trou du centre à l’extrémité
    0.375 po
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007124771
  • Matériel
    Cuivre
  • Jauge de fil maximale
    2 AWG
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Nombre de connexions
    1
  • Nombre de trous de goujon
    1
  • Trou ouvert
    Non
  • Matériau de la plaque
    Boîte
  • Style de languette
    Standard
  • CUP_NON
    00054007124771
  • Gamme de calibres de fil
    Maximum de 2

Aperçu

Description du fabricant
12477 COSSE 1 TROU EN CUIVRE SCOTCHLOK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril standard assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Le baril a des rayures colorées qui aident à indiquer la plage de fils
  • Convient aux applications intérieures et extérieures
  • Fabriqué en cuivre pour une bonne conductivité et plaqué en étain pour une résistance à la corrosion
  • Valeur nominale jusqu’à 35 kV
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU

You May Also Like