Motion
CONNECTEUR CYLINDRIQUE STANDARD EN CUIVRE 12899 SCOTCHLOK 10014 35 KV 500 KCMIL

3M
12899 SCOTCHLOK COPPER STANDARD BARREL CONNECTOR 10014 35 KV 500 KCMIL BROW

3M™ Connecteur à baril standard Scotchlok™ 10014, jusqu’à 35 kV, 500 kcmil, Brun, 3/caisse
N° D’ARTICLE MI03177235
N° MFR12899 SCOTCHLOK COPPER STANDARD BARREL CONNECTOR 10014 35 KV 500 KCMIL BROW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
12899 SCOTCHLOK COPPER STANDARD BARREL CONNECTOR 10014 35 KV 500 KCMIL BROW

3M™ Connecteur à baril standard Scotchlok™ 10014, jusqu’à 35 kV, 500 kcmil, Brun, 3/caisse
N° D’ARTICLE MI03177235
N° MFR12899 SCOTCHLOK COPPER STANDARD BARREL CONNECTOR 10014 35 KV 500 KCMIL BROW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du baril
    2.88 po
  • Longueur totale
    2.88 po
  • Poids
    0.325 lb

Détails

  • Couleur
    Brun
  • Code couleur
    Brun
  • Conducteurs compatibles
    Cuivre
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Cuivre
  • Placage de contact
    Boîte
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007128991
  • Jauge de fil maximale
    500 kcmil
  • Quantité minimale de la commande
    3
  • CUP_NON
    00054007128991
  • Tension nominale
    35 kV
  • Gamme de calibres de fil
    Maximum de 500

Aperçu

Description du fabricant
BARIL STANDARD EN CUIVRE SCOTCHLOK 12899
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Installation simple à l’aide d’outils facilement disponibles
  • Butée de câble centrale intégrale
  • Fabriqué en cuivre étamé
  • Impression à code couleur pour faciliter l'identification du connecteur