Motion
12949 SCOTCHLOK CUIVRE LONG BARIL CONN 11024 -35 KV 1000 KCMIL BLANC

3M
12949 SCOTCHLOK COPPER LONG-BARREL CONN 11024 -35 KV 1000 KCMIL WHITE

3M™ Connecteur en cuivre à baril long Scotchlok™ 11024, jusqu’à 35 kV, 1000 kcmil, blanc, 3/caisse
N° D’ARTICLE MI03177240
N° MFR12949 SCOTCHLOK COPPER LONG-BARREL CONN 11024 -35 KV 1000 KCMIL WHITE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
12949 SCOTCHLOK COPPER LONG-BARREL CONN 11024 -35 KV 1000 KCMIL WHITE

3M™ Connecteur en cuivre à baril long Scotchlok™ 11024, jusqu’à 35 kV, 1000 kcmil, blanc, 3/caisse
N° D’ARTICLE MI03177240
N° MFR12949 SCOTCHLOK COPPER LONG-BARREL CONN 11024 -35 KV 1000 KCMIL WHITE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du baril
    6.13 po
  • Longueur totale
    6.13 po
  • Poids
    1.403 lb

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Code couleur
    Blanc
  • Conducteurs compatibles
    Cuivre
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Cuivre
  • Placage de contact
    Boîte
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007129493
  • Jauge de fil maximale
    1000 kcmil
  • Quantité minimale de la commande
    3
  • CUP_NON
    00054007129493
  • Tension nominale
    35 kV
  • Gamme de calibres de fil
    Maximum de 1000

Aperçu

Description du fabricant
12949 CÔNE À LONG BARIL EN CUIVRE SCOTCHLOK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril standard assure une performance fiable
  • Butée d’huile centrale solide intégrée
  • Fabriqué en aluminium pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain résistant à la corrosion