Motion
13343 CONNECTEUR ALUN SCOTCHLOK 20012 JUSQU'À 35 KV 400 KCMIL VERT

3M
13343 SCOTCHLOK ALUM CONNECTOR 20012 UP TO 35 KV 400 KCMIL GREEN

3M™ Connecteur en aluminium Scotchlok™ 20012, jusqu’à 35 kV, 400 kcmil, vert, 3/caisse
N° D’ARTICLE MI03177253
N° MFR13343 SCOTCHLOK ALUM CONNECTOR 20012 UP TO 35 KV 400 KCMIL GREEN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
13343 SCOTCHLOK ALUM CONNECTOR 20012 UP TO 35 KV 400 KCMIL GREEN

3M™ Connecteur en aluminium Scotchlok™ 20012, jusqu’à 35 kV, 400 kcmil, vert, 3/caisse
N° D’ARTICLE MI03177253
N° MFR13343 SCOTCHLOK ALUM CONNECTOR 20012 UP TO 35 KV 400 KCMIL GREEN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du baril
    3-3/4 po
  • Longueur totale
    3.75 po
  • Poids
    0.32 lb

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Code couleur
    Vert
  • Conducteurs compatibles
    Aluminium, cuivre
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Aluminium
  • Placage de contact
    Boîte
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007133438
  • Jauge de fil maximale
    400 kcmil
  • Quantité minimale de la commande
    3
  • CUP_NON
    00054007133438
  • Tension nominale
    35 kV
  • Gamme de calibres de fil
    Maximum de 400

Aperçu

Description du fabricant
CONNECTEUR EN ALUMINIUM SCOTCHLOK 13343
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril standard assure une performance fiable
  • Butée d’huile centrale solide intégrée
  • Fabriqué en aluminium pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain résistant à la corrosion
  • Valeur nominale jusqu’à 35 kV
  • Conforme aux normes ANSI C119.4 et RoHS 2011/65/EU
  • Le baril a des bandes de couleur qui aident à indiquer la plage de fils