Motion
13368 CONNECTEUR EN ALUMINIUM SCOTCHLOK 20016 JUSQU'À 35 KV 600 KCMIL NOIR

3M
13368 SCOTCHLOK ALUM CONNECTOR 20016 UP TO 35 KV 600 KCMIL BLACK

3M™ Connecteur en aluminium Scotchlok™ 20016, jusqu’à 35 kV, 600 kcmil, noir, 3/caisse
N° D’ARTICLE MI03177255
N° MFR13368 SCOTCHLOK ALUM CONNECTOR 20016 UP TO 35 KV 600 KCMIL BLACK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
13368 SCOTCHLOK ALUM CONNECTOR 20016 UP TO 35 KV 600 KCMIL BLACK

3M™ Connecteur en aluminium Scotchlok™ 20016, jusqu’à 35 kV, 600 kcmil, noir, 3/caisse
N° D’ARTICLE MI03177255
N° MFR13368 SCOTCHLOK ALUM CONNECTOR 20016 UP TO 35 KV 600 KCMIL BLACK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du baril
    4-1/8 po
  • Longueur totale
    4.12 po
  • Poids
    0.499 lb

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Code couleur
    Noir
  • Conducteurs compatibles
    Aluminium, cuivre
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Aluminium
  • Placage de contact
    Boîte
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007133681
  • Jauge de fil maximale
    600 kcmil
  • Quantité minimale de la commande
    3
  • CUP_NON
    00054007133681
  • Tension nominale
    35 kV
  • Gamme de calibres de fil
    Maximum de 600

Aperçu

Description du fabricant
CONNECTEUR EN ALUMINIUM SCOTCHLOK 13368
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril standard assure une performance fiable
  • Butée d’huile centrale solide intégrée
  • Fabriqué en aluminium pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain résistant à la corrosion
  • Valeur nominale jusqu’à 35 kV
  • Conforme aux normes ANSI C119.4 et RoHS 2011/65/EU
  • Le baril a des bandes de couleur qui aident à indiquer la plage de fils