Motion
13459 COSSE ALUN SCOTCHLOK À UN TROU 40029 JUSQU'À 35 KV 1 AWG OR

3M
13459 SCOTCHLOK ALUM ONE HOLE LUG 40029 UP TO 35 KV 1 AWG GOLD

3M™ cosse un trou en aluminium Scotchlok™ 40029, jusqu'à 35 kV, 1 AWG, or, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI03177264
N° MFR13459 SCOTCHLOK ALUM ONE HOLE LUG 40029 UP TO 35 KV 1 AWG GOLD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
13459 SCOTCHLOK ALUM ONE HOLE LUG 40029 UP TO 35 KV 1 AWG GOLD

3M™ cosse un trou en aluminium Scotchlok™ 40029, jusqu'à 35 kV, 1 AWG, or, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI03177264
N° MFR13459 SCOTCHLOK ALUM ONE HOLE LUG 40029 UP TO 35 KV 1 AWG GOLD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.62 po
  • Taille du goujon
    1/2 po
  • Poids
    0.039 lb

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Code couleur
    Or
  • Orientation de la connexion
    Droit
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Aluminium
  • Placage de contact
    Boîte
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007134596
  • Jauge de fil maximale
    1 AWG
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Nombre de connexions
    1
  • Nombre de trous de goujon
    1
  • CUP_NON
    00054007134596
  • Gamme de calibres de fil
    Maximum de 1

Aperçu

Description du fabricant
COSSE À UN TROU EN ALUMINIUM SCOTCHLOK 13459
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril standard assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Les capuchons d’étanchéité du baril sont codés par couleur pour aider à indiquer le calibre du fil
  • Convient aux applications intérieures et extérieures
  • Fabriqué en aluminium pour une bonne conductivité et plaqué en étain pour une résistance à la corrosion
  • Homologué pour les applications de 35 kV