Motion
13632 COSSE À DEUX TROUS SCOTCHLOK ALUM 40145 JUSQU'À 35 KV 4/0 AWG BLANC

3M
13632 SCOTCHLOK ALUM TWO HOLE LUG 40145 UP TO 35 KV 4/0 AWG WHITE

3M™ cosse à deux trous en aluminium Scotchlok™ 40145, jusqu’à 35 kV, 4/0 AWG, blanche, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI03177282
N° MFR13632 SCOTCHLOK ALUM TWO HOLE LUG 40145 UP TO 35 KV 4/0 AWG WHITE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
13632 SCOTCHLOK ALUM TWO HOLE LUG 40145 UP TO 35 KV 4/0 AWG WHITE

3M™ cosse à deux trous en aluminium Scotchlok™ 40145, jusqu’à 35 kV, 4/0 AWG, blanche, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI03177282
N° MFR13632 SCOTCHLOK ALUM TWO HOLE LUG 40145 UP TO 35 KV 4/0 AWG WHITE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6 po
  • Taille du goujon
    1/2 po
  • Espacement des montants
    1-3/4 po
  • Poids
    0.1 lb

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Code couleur
    Blanc
  • Orientation de la connexion
    Droit
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Aluminium
  • Placage de contact
    Boîte
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007136323
  • Jauge de fil maximale
    4/0 AWG
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Nombre de connexions
    1
  • Nombre de trous de goujon
    2
  • CUP_NON
    00054007136323
  • Gamme de calibres de fil
    Maximum de 4/0

Aperçu

Description du fabricant
CRAMPONS À DEUX TROUS EN ALUMINIUM SCOTCHLOK 13632
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril standard assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Les capuchons d’étanchéité du baril sont codés par couleur pour aider à indiquer le calibre du fil
  • Fabriqué en aluminium pour une bonne conductivité et plaqué en étain pour une résistance à la corrosion
  • Homologué pour les applications à tension de 35 kV
  • Homologué UL et conforme à la norme RoHS 2011/65/EU

You May Also Like