Motion
13929 SCOTCHLOK LANGUETTE ANNEAU NON ISOLANTE COUTURE BRASÉE M14-10RK CLOUS SZ 10

3M
13929 SCOTCHLOK RING TONGUE NONINSUL BRAZED SEAM M14-10RK STUD SZ 10

3M™ Languette à anneau Scotchlok™ couture brasée non isolée M14-10RK, taille de goujon 10, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI03177327
N° MFR13929 SCOTCHLOK RING TONGUE NONINSUL BRAZED SEAM M14-10RK STUD SZ 10
Prix0.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
13929 SCOTCHLOK RING TONGUE NONINSUL BRAZED SEAM M14-10RK STUD SZ 10

3M™ Languette à anneau Scotchlok™ couture brasée non isolée M14-10RK, taille de goujon 10, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI03177327
N° MFR13929 SCOTCHLOK RING TONGUE NONINSUL BRAZED SEAM M14-10RK STUD SZ 10
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
Prix0.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    0.7 po
  • Taille du goujon
    #10
  • Épaisseur du terminal
    0.03 po

Détails

  • Orientation de la connexion
    Droit
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Cuivre
  • Placage de contact
    Boîte
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007139294
  • Jauge de fil maximale
    14 AWG
  • Jauge de fil minimale
    16 AWG
  • CUP_NON
    00054007139294
  • Gamme de calibres de fil
    16 à 14 AWG

Aperçu

Description du fabricant
LANGUETTE À ANNEAU SCOTCHLOK 13929 NON ISOLANTE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril non isolé à coutures brasées assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • La bouche biseautée facilite l’insertion des fils
  • La languette annulaire de style standard s’ajuste autour du montant
  • Taille de goujon n° 10
  • Convient aux fils de calibre 16 à 14 AWG
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain pour une résistance à la corrosion
  • Résiste à une température maximale de 175 °C ( 347 °F) pour les bornes nues
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 1000/caisse