Motion
14002 SCOTCHLOK LANGUETTE ANNEAU NON ISOLANTE COUTURE BRASÉE M10-10RK CLOUS SZ 10

3M
14002 SCOTCHLOK RING TONGUE NONINSUL BRAZED SEAM M10-10RK STUD SZ 10

3M™ Languette à anneau Scotchlok™ couture brasée non isolée M10-10RK, taille de goujon 10, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI03177339
N° MFR14002 SCOTCHLOK RING TONGUE NONINSUL BRAZED SEAM M10-10RK STUD SZ 10
Prix0.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
14002 SCOTCHLOK RING TONGUE NONINSUL BRAZED SEAM M10-10RK STUD SZ 10

3M™ Languette à anneau Scotchlok™ couture brasée non isolée M10-10RK, taille de goujon 10, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI03177339
N° MFR14002 SCOTCHLOK RING TONGUE NONINSUL BRAZED SEAM M10-10RK STUD SZ 10
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
Prix0.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    0.73 po
  • Taille du goujon
    #10
  • Épaisseur du terminal
    0.04 po

Détails

  • Orientation de la connexion
    Droit
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Cuivre
  • Placage de contact
    Boîte
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007140023
  • Jauge de fil maximale
    10 AWG
  • Jauge de fil minimale
    12 AWG
  • CUP_NON
    00054007140023
  • Gamme de calibres de fil
    12 à 10 AWG

Aperçu

Description du fabricant
LANGUETTE À ANNEAU SCOTCHLOK 14002 NON ISOLANTE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril non isolé à coutures brasées assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • La bouche biseautée facilite l’insertion des fils
  • La languette annulaire de style standard s’ajuste autour du montant
  • Taille de goujon n° 10
  • Convient aux fils de calibre 12 à 10 AWG
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain pour une résistance à la corrosion
  • Résiste à une température maximale de 175 °C ( 347 °F) pour les bornes nues
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 1000/caisse