Spécifications
Dimensions
- Poids0.004 lb
Détails
- Détails supplémentairesRésistant à l’humidité
- CouleurRouge
- Conducteurs compatiblesCuivre
- Configuration du connecteurÉpissure en queue de cochon
- Matériel de contactLaiton
- Placage de contactBoîte
- Couleur de l’isolantRouge
- Matériau d’isolationPolypropylène
- Numéro CUP du fabricant00054007215028
- Température de fonctionnement maximale+105 °C
- Jauge de fil maximale16 AWG
- Quantité minimale de la commande5000
- Jauge de fil minimale22 AWG
- Nombre de connexions de prise2
- Nombre de connexions à travers1
- Types de produitsConnecteur
- Tapez sur Type de connexionSertissage du déplacement de l’isolant
- CUP_NON00054007215028
- Tension nominale600 V
- Gamme de calibres de fil22 à 16 AWG
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- destiné à être utilisé avec des fils isolés thermoplastiques courants tels que : T, TF, TFF, TFN, TFFN, AWM, TEW, SAE GPT avec un diamètre d’isolation maximum de 3,5 mm
- Convient aux câbles pleins/rondés de calibre 22 à 16 AWG
- Homologué UL et conforme à la norme RoHS 2011/65/EU
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.