Motion
KIT D'ÉPISSURE DE CÂBLE D'ALIMENTATION EN RÉSINE EN LIGNE 25024 SCOTCHCAST 82-A1 JUSQU'À 2 AWG

3M
25024 SCOTCHCAST INLINE RESIN POWER CABLE SPLICE KIT 82-A1 UP TO 2 AWG

Trousse d’épissure Scotchcast.
N° D’ARTICLE MI03177520
N° MFR25024 SCOTCHCAST INLINE RESIN POWER CABLE SPLICE KIT 82-A1 UP TO 2 AWG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
25024 SCOTCHCAST INLINE RESIN POWER CABLE SPLICE KIT 82-A1 UP TO 2 AWG

Trousse d’épissure Scotchcast.
N° D’ARTICLE MI03177520
N° MFR25024 SCOTCHCAST INLINE RESIN POWER CABLE SPLICE KIT 82-A1 UP TO 2 AWG

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal du câble
    5/8 po

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • À utiliser avec le type de fil
    Câble de commande et de signal non blindé, cordon portatif (câble d’alimentation)
  • Type de trousse
    Trousse d’épissures en résine
  • Jauge de fil maximale
    2 AWG
  • Jauge de fil minimale
    18 AWG
  • CUP_NON
    00054007250241
  • Tension nominale
    1 kV, 5 kV
  • Gamme de calibres de fil
    18 à 2 AWG

Aperçu

Description du fabricant
PUISSANCE DE RÉSINE EN LIGNE 25024 SCOTCHCAST
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.