Spécifications
Dimensions
- Après le rétrécissement Diamètre intérieur1.27 po
- Avant le diamètre intérieur de la rétrécissement2.67 po
- Dimensions2.67 x 18 po / 253 x 254 mm
- Diamètre intérieur après rétrécissement1.270 po
- Diamètre intérieur avant le retrait2.670 po
- Longueur18 po
- Tension nominale maximale1000 V
- Longueur du tube rétractable18 po
Détails
- Doublure adhésiveNon
- CouleurNoir
- Retardateur de flammeNon
- MatérielCaoutchouc EPDM
- Plage de température de fonctionnement-40 à 194 °F
- Quantité du colis10
- Rapport de réductionNon évalué
- Matériau du tube rétractableCaoutchouc EPDM
- Type de matériau de tube rétractableFlexible
- Type de tube rétractableTubulure thermorétrécissable
- Type de paroi de tube rétractableMur moyen
- Normes respectéesANSI C119.1
- Tension nominale1 kV
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Flexible
- Ne nécessite aucun outil ni chaleur
- Joint étanche à l’humidité
- Résistant aux rayons UV
- Convient aux applications enfouies directement
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.