Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau1/4 po
- Angle de rotation0 °
Détails
- Détails supplémentairesLes cannelures de tuyau en laiton sont recommandées pour les applications générales d’air, d’eau et d’autres applications à basse pression. La construction en laiton CA360 empêche la rouille et la corrosion. Tous les cannelures de tuyau doivent être fermement fixées avec des colliers de serrage ou des ferrules
- Nom abrégé de la connexion 1Barbé
- Nom abrégé de la connexion 2Barbé
- Sexe finalHomme
- Famille de raccordsBarbé à barbé
- Forme d’ajustementDroit
- MatérielLaiton
- Plage de température de fonctionnement-40°C à +104 °C, -40°F à +220 °F