Motion
MANCHON DE CÂBLE IGNIFUGE À PAROI MOYENNE 40675 MDT

3M
40675 MEDIUM-WALL FLAME-RETARDANT CABLE SLEEVE MDT

3M™ Tubulure en polyoléfine thermorétractable à paroi moyenne MDT-1300-48A, 20/caisse
N° D’ARTICLE MI03177597
N° MFR40675 MEDIUM-WALL FLAME-RETARDANT CABLE SLEEVE MDT
Prix50.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
40675 MEDIUM-WALL FLAME-RETARDANT CABLE SLEEVE MDT

3M™ Tubulure en polyoléfine thermorétractable à paroi moyenne MDT-1300-48A, 20/caisse
N° D’ARTICLE MI03177597
N° MFR40675 MEDIUM-WALL FLAME-RETARDANT CABLE SLEEVE MDT
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
Prix50.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Après le rétrécissement Diamètre intérieur
    1 po
  • Avant le diamètre intérieur de la rétrécissement
    3 po
  • Dimensions
    3 dia. x 12
  • Longueur  
    12 po
  • Longueur totale
    48 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Résistance supérieure à l’abrasion, à la corrosion et aux produits chimiques • Offre une performance fiable pour les épissures, les connexions et les terminaisons électriques • Convient aux grandes transitions, épissures et câbles de batterie • Fabriqué en polyoléfine réticulée noire • Résiste aux températures de -55 à 110 °C (-67 à 230 °F) • Résistant aux flammes
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007406754
  • Matériel
    Polyoléfine
  • Température de fonctionnement maximale
    +230 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -67 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -67 à +230 °F
  • Rétrécissement Ratio  
    3:1
  • CUP_NON
    00054007406754
  • Tension nominale
    1000 V

Aperçu

Description du fabricant
40675 IGNIFUGE À PAROI MOYENNE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Résistance supérieure à l’abrasion, à la corrosion et aux produits chimiques
  • Offre une performance fiable pour les épissures, les connexions et les terminaisons électriques
  • Convient aux transitions, épissures et câbles de batterie de grande taille
  • Fabriqué en polyoléfine réticulée noire
  • Résiste à des températures de -55 à 110 °C (-67 à 230 °F)
  • Résistant à la flamme