Motion
41720

3M
41720

Scotch® Ruban isolant électrique de 3/4 po - 3/4 po de largeur, épaisseur de 7 mil, longueur de 60 pi, matériau de support en coton, température de fonctionnement de +32 à +220 °F. Gamme
N° D’ARTICLE MI03177606
N° MFR41720
Prix81.75 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
41720

Scotch® Ruban isolant électrique de 3/4 po - 3/4 po de largeur, épaisseur de 7 mil, longueur de 60 pi, matériau de support en coton, température de fonctionnement de +32 à +220 °F. Gamme
N° D’ARTICLE MI03177606
N° MFR41720

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix81.75 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    3/4 po x 60 pi
  • Longueur
    60 pi
  • Résistance à la traction
    876 N/100 mm
  • Épaisseur
    7 mil
  • Largeur
    3/4 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Non adhésif
  • Application
    Appareils électroménagers et luminaires, construction commerciale, entretien électrique, construction industrielle, irrigation, opérations d’entretien et de réparation, exploitation minière, solaire, services publics, énergie éolienne
  • Matériau de support
    Coton
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007417200
  • Température de fonctionnement maximale
    +220 °F
  • Température de fonctionnement min.
    +32 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    +32 à +220 °F
  • Quantité du colis
    20
  • Normes respectées
    ASTM D-1000, ASTM D-295, homologué ASTM, ASTM D-374, RoHS 2011/65/EU
  • Matériau du support de ruban adhésif
    Coton
  • Couleur du ruban
    Jaune
  • Plage de température
    0 °C à 105 °C, 32 °F à 220 °F
  • CUP_NON
    00054007417200

Aperçu

Description du fabricant
ISOLANT ÉLECTRIQUE 41720 SCOTCH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le tissu cambric en coton tissé à coupe droite est infusé de vernis jaune pour l’isolation électrique
  • Offre une excellente résistance à la traction
  • Résiste à une plage de température de 0 à 105 °C ( 32 à 221 °F)
  • Approuvé ASTM et conforme à la norme RoHS 2011/65/EU