Motion
RUBAN DE PROTECTION CONTRE LA CORROSION TOUTES SAISONS IMPRIMÉ SCOTCHRAP 42804  51 4 PO X100 PI

3M
42804 SCOTCHRAP PRINTED ALL-WEATHER CORROSION PROTECTION TAPE 51 4"X100'

3M™ Ruban de protection contre la corrosion en vinyle Scotchrap 51, 4 po x 100 pi, imprimé, noir, 4 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI03177634
N° MFR42804 SCOTCHRAP PRINTED ALL-WEATHER CORROSION PROTECTION TAPE 51 4"X100'
Prix233.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
42804 SCOTCHRAP PRINTED ALL-WEATHER CORROSION PROTECTION TAPE 51 4"X100'

3M™ Ruban de protection contre la corrosion en vinyle Scotchrap 51, 4 po x 100 pi, imprimé, noir, 4 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI03177634
N° MFR42804 SCOTCHRAP PRINTED ALL-WEATHER CORROSION PROTECTION TAPE 51 4"X100'
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
Prix233.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Poids
    5.5 lb
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Matériau de support
    PVC
  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007428046
  • Quantité minimale de la commande
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -55 à +175 °F
  • Types de produits
    Rubans de protection contre la corrosion
  • CUP_NON
    00054007428046

Aperçu

Description du fabricant
IMPRIMÉ SCOTCHRAP 42804 TOUTES SAISONS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Adhésif en caoutchouc sensible à la pression pour une adhérence optimale
  • L’endos en PVC noir offre une bonne résistance mécanique et des propriétés d’isolation électrique
  • Résiste à une large plage de températures de -48 à 80 °C (-55 à 176 °F)
  • Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE