Motion
KIT D'ÉPISSURE 42921 CIVIÈRE UF2  11.7" 297 2MM CONNECTEUR 20" 508 0MM RÉF. THERMIQUE

3M
42921 SPLICE KIT UF2 STRETCHER 11.7" 297 2MM CONNECTOR 20" 508 0MM HEAT SHR

Kit d'épissures 3M™ Civière UF2 , connecteur 11.7 po (297,2 mm), tube thermorétractable 20 po (508,0 mm), 6 kits/caisse
N° D’ARTICLE MI03177657
N° MFR42921 SPLICE KIT UF2 STRETCHER 11.7" 297 2MM CONNECTOR 20" 508 0MM HEAT SHR
Prix113.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
42921 SPLICE KIT UF2 STRETCHER 11.7" 297 2MM CONNECTOR 20" 508 0MM HEAT SHR

Kit d'épissures 3M™ Civière UF2 , connecteur 11.7 po (297,2 mm), tube thermorétractable 20 po (508,0 mm), 6 kits/caisse
N° D’ARTICLE MI03177657
N° MFR42921 SPLICE KIT UF2 STRETCHER 11.7" 297 2MM CONNECTOR 20" 508 0MM HEAT SHR
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
Prix113.54 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Connexion électrique étanche pour alimentation souterraine de type UF-B • Conçu pour être utilisé avec des câbles non blindés • Tubulure à paroi épaisse pour un niveau élevé de protection contre l’humidité • 4 connecteurs de vis de fixation cylindriques séparés par un morceau d’isolation en vinyle • Homologué pour 600V applications • Résiste à une plage de température de -55 à 110 °C (-67 à 230 °F) • Homologué UL et conforme à la norme RoHS 2011/65/EU
  • À utiliser avec le type de connecteur
    Connecteur de déplacement d’isolation
  • À utiliser avec le type de fil
    Fils et alimentations de moteur à cosse
  • Numéro CUP du fabricant
    10054007429217
  • Jauge de fil maximale
    8 AWG
  • Jauge de fil minimale
    14 AWG
  • CUP_NON
    10054007429217
  • Tension nominale
    600 V
  • Gamme de calibres de fil
    14 à 8 AWG

Aperçu

Description du fabricant
KIT D'ÉPISSURE 42921 UF2 CIVIÈRE 11.7" 297
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Connexion électrique résistante à l’humidité pour alimentation souterraine de type UF-B
  • Conçu pour être utilisé avec des câbles non blindés
  • Tubulure à paroi épaisse pour un niveau élevé de protection contre l’humidité
  • 4 connecteurs de vis de fixation cylindriques séparés par un morceau d'isolation en vinyle
  • Homologué pour 600V applications
  • Résiste à une plage de température de -55 à 110 °C (-67 à 230 °F)
  • Homologué UL et conforme à la norme RoHS 2011/65/EU

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs