Motion
43124 CONNECTEUR DE FIL HAUTE TERRE H-30 BLEU 22-14 AWG

3M
43124 HIGHLAND WIRE CONNECTOR H-30 BLUE 22-14 AWG

Connecteur de fils 3M™ Highland de H-30-KEG, 22-14 AWG, bleu, 10,000 par Keg, 10000/caisse
N° D’ARTICLE MI03177662
N° MFR43124 HIGHLAND WIRE CONNECTOR H-30 BLUE 22-14 AWG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
43124 HIGHLAND WIRE CONNECTOR H-30 BLUE 22-14 AWG

Connecteur de fils 3M™ Highland de H-30-KEG, 22-14 AWG, bleu, 10,000 par Keg, 10000/caisse
N° D’ARTICLE MI03177662
N° MFR43124 HIGHLAND WIRE CONNECTOR H-30 BLUE 22-14 AWG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.002 lb

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Conducteurs compatibles
    Cuivre
  • Matériel de contact
    Acier
  • Couleur de l’isolant
    Bleu
  • Matériau d’isolation
    Vinyle
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007431244
  • Température de fonctionnement maximale
    +105 °C
  • Jauge de fil maximale
    16 AWG
  • Quantité minimale de la commande
    10000
  • Jauge de fil minimale
    22 AWG
  • Types de produits
    Connecteur
  • CUP_NON
    00054007431244
  • Tension nominale
    300 V
  • Gamme de calibres de fil
    22 à 16

Aperçu

Description du fabricant
43124 CONNECTEUR DE FIL HAUTE TERRE H-30
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Utilisé pour connecter et isoler les connexions de fils dans une application de fil de sortie
  • Convient à certains connecteurs de fils 3M™ Peformance Plus , et à certains connecteurs de fils 3M™ Secure Grip
  • Offert en options de tournevis manuel ou électrique