Motion
43139 CONNECTEUR DE FIL HAUTE TERRE H-33 JAUNE 18-12 AWG

3M
43139 HIGHLAND WIRE CONNECTOR H-33 YELLOW 18-12 AWG

Connecteur de fils H-33 Highland 3M™ , 18-12 AWG, jaune, 5000 par Keg, 5000/caisse
N° D’ARTICLE MI03177668
N° MFR43139 HIGHLAND WIRE CONNECTOR H-33 YELLOW 18-12 AWG
Prix0.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
43139 HIGHLAND WIRE CONNECTOR H-33 YELLOW 18-12 AWG

Connecteur de fils H-33 Highland 3M™ , 18-12 AWG, jaune, 5000 par Keg, 5000/caisse
N° D’ARTICLE MI03177668
N° MFR43139 HIGHLAND WIRE CONNECTOR H-33 YELLOW 18-12 AWG
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
Prix0.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.006 lb

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Conducteurs compatibles
    Cuivre
  • Matériel de contact
    Acier
  • Couleur de l’isolant
    Jaune
  • Matériau d’isolation
    Vinyle
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007431398
  • Température de fonctionnement maximale
    +105 °C
  • Jauge de fil maximale
    12 AWG
  • Quantité minimale de la commande
    5000
  • Jauge de fil minimale
    18 AWG
  • Types de produits
    Connecteur
  • CUP_NON
    00054007431398
  • Tension nominale
    600 V
  • Gamme de calibres de fil
    18 à 12

Aperçu

Description du fabricant
CONNECTEUR DE FIL 43139 HIGHLAND H-33
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Utilisé pour connecter et isoler les connexions de fils dans une application de fil de sortie
  • Convient à certains connecteurs de fils 3M™ Peformance Plus , et à certains connecteurs de fils 3M™ Secure Grip
  • Offert en options de tournevis manuel ou électrique