Motion
08184 TOILE DE PLUMEAU BLANC 7 PO X13.8 PO

3M
08184 DOODLEDUSTER CLOTH WHITE 7"X13.8"

Chiffon à épousseter jetable 3M™ Doodleduster, blanc, 7 po x 13.8 po, 250 feuilles/rouleau, 4 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI03178272
N° MFR08184 DOODLEDUSTER CLOTH WHITE 7"X13.8"
Prix181.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
08184 DOODLEDUSTER CLOTH WHITE 7"X13.8"

Chiffon à épousseter jetable 3M™ Doodleduster, blanc, 7 po x 13.8 po, 250 feuilles/rouleau, 4 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI03178272
N° MFR08184 DOODLEDUSTER CLOTH WHITE 7"X13.8"
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
Prix181.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    13.8 po
  • Poids
    3.4 lb
  • Largeur
    7 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Type d’outil de dépoussiérage
    Tissu
  • Numéro CUP du fabricant
    50048011081842
  • Matériel
    Microfibre
  • Types de produits
    plumeaux
  • CUP_NON
    50048011081842

Aperçu

Description du fabricant
08184 TOILE DE PLUMEAU BLANC 7 PO X13.8 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le chiffon en microfibre jetable emprisonne et retient la poussière et la saleté
  • Le chiffon sans huile ne laisse aucun résidu glissant. Aucun traitement supplémentaire n’est requis.
  • Aucun outil de vadrouille spécial n’est nécessaire. À utiliser sous presque n’importe quel outil de vadrouille plate. Au besoin, utilisez un porte-châssis 3M™ Doodleduster de largeurs de 38 po et 25 po.
  • Perforé tous les 6 pouces. Utiliser autant ou aussi peu que nécessaire de la taille de votre outil à plancher plat.