Motion
20264 BLOC DE BRÛLURE AQUA 3100 27 PO

3M
20264 AQUA BURNISH PAD 3100 27"

Coussinet de plancher - Couleur bleue, nylon et polyester Matériau abrasif en fibre, 27 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI03178486
N° MFR20264 AQUA BURNISH PAD 3100 27"
Prix39.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
20264 AQUA BURNISH PAD 3100 27"

Coussinet de plancher - Couleur bleue, nylon et polyester Matériau abrasif en fibre, 27 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI03178486
N° MFR20264 AQUA BURNISH PAD 3100 27"
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
Prix39.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    3-3/8 po
  • Diamètre total
    27 po
  • Épaisseur globale
    1 po
  • Largeur totale
    27 po
  • Poids
    1.204 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Nylon et fibre de polyester
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Polissage
  • Couleur
    Bleu
  • À utiliser avec
    Polisseuse à batterie, polisseuse électrique, polisseuse au propane
  • Numéro CUP du fabricant
    50048011202643
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • CUP_NON
    50048011202643

Aperçu

Description du fabricant
20264 BLOC DE BRÛLURE AQUA 3100 27 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Utilisé pour le polissage à haute vitesse sur les finitions douces
  • Produit une bonne amélioration du lustre
  • Durabilité et durée de vie exceptionnelles
  • Tampon de polissage d’entretien du plancher pour une utilisation sur les machines à plancher à très haute vitesse
  • Fait de nylon et de fibre de polyester dans une toile non tissée avec des résines sur l’ensemble et collé à la structure de la toile