Spécifications
Dimensions
- Taille3X-Large
- Poids9.40 lb
Détails
- Détails supplémentairesRésistant aux liquides
- Style chevilleÉlastique
- Règlement sur la liste des approbationsASTM D5034, ASTM F1001, ASTM F1670, ASTM F1671, ASTM F739, ASTM F903, CPSC 1610, INDA IST 100.2, ISO 13938-1, NFPA 99
- Type de fermetureFermeture éclair à l’avant
- Utilisation par temps froidNe convient pas au temps froid
- CouleurJaune
- Style reversÉlastique
- Résistance à la flammePas un vêtement ignifuge
- Utilisation du vêtementProduit chimique
- Haute visibilitéPas un vêtement à haute visibilité
- Capuchon inclusOui
- MatérielPolyéthylène/polypropylène
- Nombre de poches0
- Gamme de produitsA70
- Type de produitCombinaisons jetables
- Type de jointLié
- CUP_NON10036000098164