Spécifications
Dimensions
- Profondeur du tachymètre65 mm
- Hauteur du tachymètre215 mm
- Largeur du tachymètre38 mm
Détails
- Fonctionnement avec ou sans contactContact et sans contact
- Style d’affichageNumérique
- ComprendRuban réfléchissant
- Régime de contact maximal20000 tr/min
- Régime maximal sans contact99999 tr/min
- Mesures prisestr/min
- Mesures stockées en mémoireDernier, Maximum, Minimum
- Nombre de chiffres affichés5
- Source d’alimentationAlimenté par batterie
- Type de tachymètrePortatif