Motion
44550
Stylo température/humidité - Étalonnage standard, température standard de 14 à 122 °F, humidité relative de 10 à 85  %
N° D’ARTICLE MI03180251
N° MFR44550
Prix48.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Stylo température/humidité - Étalonnage standard, température standard de 14 à 122 °F, humidité relative de 10 à 85  %
N° D’ARTICLE MI03180251
N° MFR44550
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
Prix48.99 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    ±5 %
  • Norme d’étalonnage
    Étalonnage standard
  • Comprend
    Pince de poche
  • Catalogue du fabricant
  • Type de compteur
    Compteur de température/humidité
  • Humidité relative
    10 à 85  %
  • Plage de température
    14 à 122 °F

Aperçu

Description du fabricant
44550 STYLO, HUMIDITÉ/TEMPÉRATURE
  • Humidité : 20 à 90 % HR (±5 % HR)
  • Température : 14 à 122°F ou -10 à 50°C
  • Précision : ±5 % HR; ±2°F, ±1°C
  • Max/Min avec inClear en fonction