Motion
SEAU SYNLUBE HD 220 5GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNLUBE HD 220 5GAL PAIL

Lubrifiant SYN LUBE série HD – No, 5 gal, Seau, Couleur blanche
N° D’ARTICLE MI03180580
N° MFRSYNLUBE HD 220 5GAL PAIL
Prix597.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNLUBE HD 220 5GAL PAIL

Lubrifiant SYN LUBE série HD – No, 5 gal, Seau, Couleur blanche
N° D’ARTICLE MI03180580
N° MFRSYNLUBE HD 220 5GAL PAIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix597.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    220
  • Hauteur totale
    15 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    40.00 lb

Détails

  • Numéro AGMA
    5EP
  • Application
    LUBRIPLATE Les fluides SYN LUBE HD SERIES ISO VG 150 - 680 sont d’excellents lubrifiants pour engrenages et roulements pour une utilisation dans des conditions difficiles telles que des températures extrêmement élevées ou basses et chaque fois qu’un fluide synthétique fortifié par pression extrême est nécessaire.
  • Certification
    NSF H2
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Fluide synthétique à base de PAO
  • Type de contenant
    Seau
  • Caractéristiques et avantages
    •Excellentes caractéristiques de stabilité thermique et de résistance à l’oxydation •Excellentes propriétés anti-usure et de pression extrême •Caractéristiques de démulsibilité exceptionnelles
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    282°C/540 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215000586
  • Type
    Lubrifiant
  • CUP_NON
    089215000586
  • Viscosité
    199
  • Indice de viscosité
    154

Aperçu

Description du fabricant
L1001-060 HUILE POUR ENGRENAGES SYNLUBEHD 220 5GAL PA
  • Excellentes caractéristiques de stabilité thermique et de résistance à l’oxydation
  • Excellentes propriétés de pression extrême et anti-usure
  • Caractéristiques de démulsibilité exceptionnelles