Motion
L1001-061
Lubrifiant - Non de qualité alimentaire, 16 gal (É.-U.), Keg, Couleur blanche
N° D’ARTICLE MI03180581
N° MFRL1001-061
Prix2,422.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant - Non de qualité alimentaire, 16 gal (É.-U.), Keg, Couleur blanche
N° D’ARTICLE MI03180581
N° MFRL1001-061
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
Prix2,422.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    16 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    220
  • Hauteur totale
    27 po
  • Largeur totale
    15 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    134.00 lb

Détails

  • Numéro AGMA
    5EP
  • Application
    LUBRIPLATE Les fluides SYN LUBE HD SERIES ISO VG 150 - 680 sont d’excellents lubrifiants pour engrenages et roulements pour une utilisation dans des conditions difficiles telles que des températures extrêmement élevées ou basses et chaque fois qu’un fluide synthétique fortifié par pression extrême est nécessaire.
  • Certification
    NSF H2
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Fluide synthétique à base de PAO
  • Type de contenant
    Keg
  • Caractéristiques et avantages
    •Excellentes caractéristiques de stabilité thermique et de résistance à l’oxydation• Excellentes propriétés anti-usure et de pression extrême• Caractéristiques de démulsibilité exceptionnelles
  • Point d’éclair
    282°C/540°F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215000593
  • Type
    Lubrifiant
  • Viscosité
    199
  • Indice de viscosité
    154

Aperçu

Description du fabricant
SYN LUBE HD-220 FÛT 1⁄4 L1001-061
  • Excellentes caractéristiques de stabilité thermique et de résistance à l’oxydation
  • Excellentes propriétés de pression extrême et anti-usure
  • Caractéristiques de démulsibilité exceptionnelles