Motion
FLSW1
Doublure de casque de sécurité d’hiver Underneath - Taille universelle
N° D’ARTICLE MI03181860
N° MFRFLSW1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Doublure de casque de sécurité d’hiver Underneath - Taille universelle
N° D’ARTICLE MI03181860
N° MFRFLSW1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    Régulier
  • Taille
    Universelle

Détails

  • Nombre de couches
    2
  • Type de produit
    Protège-dessous d’hiver pour casque de sécurité
  • Type
    Casque de sécurité sous le casque

Aperçu

Description du fabricant
FL-SW-1 COQUILLE EXTÉRIEURE À DEUX COUCHES
  • Doublure de casque de sécurité ignifuge
  • Coquille en coton robuste à deux épaisseurs qui prolonge la durée de vie
  • La doublure douce et confortable retient la chaleur pour une protection dans une large plage de températures
  • L’ajout des sachets chauffants UltraWarm Hothands ajoute de la chaleur de 130°F à 140°F pendant une journée complète de travail
  • Le canal de montage unique permet de positionner le bloc chauffant n’importe où autour de la tête
  • Utilise deux sachets chauffants HotHands® (n° 03182118—included)